曜日別特売

剛立G27巾5m

剛立G27巾5m - KDS剛立G27巾5m - KDS剛立G27巾5m - KDS剛立G27巾5m - KDS剛立G27巾5m - KDS
(1件のレビュー)

水平保持力2.7m以上の剛立厚テープを採用しています
見やすい大型目盛数字を採用しています
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です
テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です

用途あらゆる寸法測定に。テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62713754GTR-G2750217-671264-8543-33
4,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62713763GTR-G2750S217-670964-8543-35
4,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 寸法測定

製品の対角を測る際に爪の引っ掛かりもしっかりしており一人でも計測しやすいです。
また、爪の強度もよく長持ちしており気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする