剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付

剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付 - KDS剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付 - KDS剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付 - KDS剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付 - KDS

水平保持力2.7m以上の剛立厚テープを採用しています
見やすい大型目盛数字を採用しています
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です
厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です
安全ロープ取付リング付です
セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です
テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です

用途あらゆる寸法測定に。トラスコ品番217-6713テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5アズワン品番64-8543-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62713779GTR-G2750MZ
6,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする