愛和産業
漁業用黒土のう
ポリプロピレン製の漁業用土のうです
連結しやすいように長い口紐付です
口漏れ防止の内カバー付
下部へ切り込み(取手)有り
用途
定置網・養殖施設用の固定具・重りとして
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
600×850
色
黒
品番
クロノス-4B
容量(kg)
約100
直径(Φmm)×長さ(m)
【口紐ロープ】8×6(折り返し結び有り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100枚)
注意
※直射日光の当たる場所での長期保管は避けて下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62712808
クロノス4B
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200