ウィンジョブ CP212 AC

ウィンジョブ CP212 AC - アシックスウィンジョブ CP212 AC - アシックスウィンジョブ CP212 AC - アシックスウィンジョブ CP212 AC - アシックスウィンジョブ CP212 AC - アシックス
(1件のレビュー)

ソールに設けた通気孔から空気を取り込み、湿気や熱気を放出。シューズ内部を快適に保ちます。
ミッドソールでの吸気・排気
靴内の通気の循環
アッパーでの吸気・排気
ダブルラッセルメッシュとエアサイクルシステムによる優れた通気性を。

形状ローカット規格JSAA A種機能吸気・排気、通気性、軽量(フューズゲル)、安定性(SRG中敷き)、耐油性ラバー足幅ワイド(3E相当)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627153191271A045.750Fイエロー/ブラック2565-1937-84
オープン14,500
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り3点です
627153281271A045.750Fイエロー/ブラック25.565-1937-85
オープン14,500
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り7点です
627153371271A045.750Fイエロー/ブラック2665-1937-86
オープン14,500
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り5点です
627153641271A045.750Fイエロー/ブラック27.565-1937-89
オープン14,500
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り8点です
627150751271A045.101ホワイト/ピュアゴールド2465-1937-60
オープン
取扱い終了
627150841271A045.101ホワイト/ピュアゴールド24.565-1937-61
オープン
取扱い終了
627150931271A045.101ホワイト/ピュアゴールド2565-1937-62
オープン
取扱い終了
627151091271A045.101ホワイト/ピュアゴールド25.565-1937-63
オープン
取扱い終了
627151181271A045.101ホワイト/ピュアゴールド2665-1937-64
オープン
取扱い終了
627151271271A045.101ホワイト/ピュアゴールド26.565-1937-65
オープン
取扱い終了
627151361271A045.101ホワイト/ピュアゴールド2765-1937-66
オープン
取扱い終了
627151451271A045.101ホワイト/ピュアゴールド27.565-1937-67
オープン
取扱い終了
627151541271A045.101ホワイト/ピュアゴールド2865-1937-68
オープン
取扱い終了
627151631271A045.101ホワイト/ピュアゴールド2965-1937-69
オープン
取扱い終了
627151791271A045.101ホワイト/ピュアゴールド3065-1937-70
オープン
取扱い終了
627151881271A045.400Aブルー/エレクトリックブルー2465-1937-71
オープン
取扱い終了
627151971271A045.400Aブルー/エレクトリックブルー24.565-1937-72
オープン
取扱い終了
627152061271A045.400Aブルー/エレクトリックブルー2565-1937-73
オープン
取扱い終了
627152151271A045.400Aブルー/エレクトリックブルー25.565-1937-74
オープン
取扱い終了
627152241271A045.400Aブルー/エレクトリックブルー2665-1937-75
オープン
取扱い終了
627152331271A045.400Aブルー/エレクトリックブルー26.565-1937-76
オープン
取扱い終了
627152491271A045.400Aブルー/エレクトリックブルー2765-1937-77
オープン
取扱い終了
627152581271A045.400Aブルー/エレクトリックブルー27.565-1937-78
オープン
取扱い終了
627152671271A045.400Aブルー/エレクトリックブルー2865-1937-79
オープン
取扱い終了
627152761271A045.400Aブルー/エレクトリックブルー2965-1937-80
オープン
取扱い終了
627152851271A045.400Aブルー/エレクトリックブルー3065-1937-81
オープン
取扱い終了
627152941271A045.750Fイエロー/ブラック2465-1937-82
オープン
取扱い終了
627153031271A045.750Fイエロー/ブラック24.565-1937-83
オープン
取扱い終了
返品不可
627153461271A045.750Fイエロー/ブラック26.565-1937-87
オープン
取扱い終了
627153551271A045.750Fイエロー/ブラック2765-1937-88
オープン
取扱い終了
627153731271A045.750Fイエロー/ブラック2865-1937-90
オープン
取扱い終了
627153891271A045.750Fイエロー/ブラック2965-1937-91
オープン
取扱い終了
627153981271A045.750Fイエロー/ブラック3065-1937-92
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 日常の業務で使用。
グリーンマンション野間管理組合サービス業

以前からアシックスの安全靴を使用しており、試し履きしないでもサイズがわかっているので発注した。フィット感は問題なく滑りにくいことから安全作業には欠かせない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする