天牛(富士手袋工業)
国産厚手軍手 綿混工場軍手 930g 厚地編
高品質の日本製軍手です。糸につきましても丈夫な日本製を使用しております。1ダースあたり、930gと厚地の軍手となっています。
糸本数(本)
6
素材
綿・ポリエステル・レーヨン・その他
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62717148
706-G
フリー
24
7.5
10.5
21
綿・ポリエステル・レーヨン・その他
生成
77.5
930
7
12
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください