曜日別特売

紙薬袋 内用

紙薬袋 内用 - 金鵄製作所紙薬袋 内用 - 金鵄製作所紙薬袋 内用 - 金鵄製作所紙薬袋 内用 - 金鵄製作所紙薬袋 内用 - 金鵄製作所紙薬袋 内用 - 金鵄製作所紙薬袋 内用 - 金鵄製作所紙薬袋 内用 - 金鵄製作所
(5件のレビュー)

5サイズをラインナップした、内用薬用の薬袋。科目を選ばず、使いやすいのみぐすり用薬袋です。開けやすくする為のツメ付き仕様です。100枚(1束)よりご購入頂けます。

用途手書き用種類内用薬袋刷色色(本体)内容量1束(100枚)
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6272551460020-0002号117x87
320
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
6272552360030-0003号142x108
420
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
6272553960040-0004号175x125
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
6272554860050-0005号210x150
780
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
6272555760060-0006号250x178
1,090
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
6272556660080-000長3号245×130
850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62725523
2023-09-27
用途: 内服薬の処方です。
芝内科消化器内科医院医療・福祉・介護関連業

前回、2号を頼みまして、聊か小さかったものです故、今回は、3号を頼みました。やはり、一号の違いは大きく、今度は、4~5日分の処方に、適したものになりました。勿論、袋自体は、申し分なく、使いやすいです。又、頼もうと思います。

対象商品 : 62725523
2023-06-17
用途: 薬の処方
その他業種

3-5日分の1種類の薬を処方するのに、大きさ的にちょうど良く使用できました。
2-3種類処方するのにも使用できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 62725514
2023-07-27
用途: 3種類、三日分で。
芝内科消化器内科医院医療・福祉・介護関連業

若干小さめですが、錠剤3種類で、三日分の処方ならば、十分、使えます。年齢が若い人向けです。(老眼でない方中心で)

対象商品 : 62725514
2023-07-26
用途: 2&3日、2&3種類の、処方に。
芝内科消化器内科医院医療・福祉・介護関連業

若干、小さめでした。粉の漢方製剤には、向きません。が、少量投与には、適していると思います。まずまずです。

対象商品 : 62725523
2021-11-16
用途: お裾分け用
その他業種

ちょっとしたものを渡す際にちょうどいいサイズ感。見た目も可愛い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする