曜日別特売

紙薬袋 外用

紙薬袋 外用 - 金鵄製作所紙薬袋 外用 - 金鵄製作所紙薬袋 外用 - 金鵄製作所紙薬袋 外用 - 金鵄製作所紙薬袋 外用 - 金鵄製作所紙薬袋 外用 - 金鵄製作所紙薬袋 外用 - 金鵄製作所紙薬袋 外用 - 金鵄製作所
(2件のレビュー)

4サイズをラインナップした、外用薬用の薬袋。科目を選ばず、使いやすい外用薬袋です。開けやすくする為のツメ付き仕様です。100枚(1束)よりご購入頂けます。

用途手書き用種類外用薬袋色(本体)刷色内容量1束(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6272557560021-0002号117x87
290
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
6272558460031-0003号142x108
380
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
6272559360041-0004号175x125
450
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
6272560960051-0005号210x150
700
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 投薬
医療・福祉・介護関連業

歯科医院なので投薬も多いわけではなく、印刷して使用するほどではないので少量で購入でき医院の横枠判を押せばいいので助かります。

対象商品 : 62725575
2024-04-08
用途: ちょっと小さめですね
みはし医院医療・福祉・介護関連業

思っていたよりも小さくて、50gの軟膏容器は、工夫しないと入らないサイズです。もう少し大きめなら星5つでした。小さな軟膏や、うがい薬の処方などには良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする