曜日別特売

紙薬袋 頓服

紙薬袋 頓服 - 金鵄製作所紙薬袋 頓服 - 金鵄製作所紙薬袋 頓服 - 金鵄製作所紙薬袋 頓服 - 金鵄製作所紙薬袋 頓服 - 金鵄製作所紙薬袋 頓服 - 金鵄製作所紙薬袋 頓服 - 金鵄製作所紙薬袋 頓服 - 金鵄製作所
(2件のレビュー)

2サイズをラインナップした、頓服薬用の薬袋です。科目を選ばず、使いやすい頓服薬袋です。開けやすくする為のツメ付き仕様です。100枚(1束)よりご購入頂けます。

用途手書き用種類頓服薬袋色(本体)刷色内容量1束(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6272561860022-0002号117x87
290
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
6272562760032-0003号142x108
380
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62725618
2023-11-21
用途: 院内処方
田中英央歯科医院医療・福祉・介護関連業

必要最小限の機能、これ以上のものは恐らくないでしょう。安価でコスパ最高。

1が参考にしています
対象商品 : 62725627
2023-10-04
用途: 屯用の袋として。
芝内科消化器内科医院医療・福祉・介護関連業

行間が程よくあいて、字が書きやすい。優れものです。緑という色もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする