マイクロ2ヒューズ電源

マイクロ2ヒューズ電源 - RIZDEマイクロ2ヒューズ電源 - RIZDE
(1件のレビュー)

ヒューズボックスのヒューズと交換して電源を取り出せる。
ETC、レーダー、ドライブレコーダー、アクセサリーの電源をヒューズボックスから取り出せます。
差し換えるヒューズのサイズ、アンペア数は必ずご確認ください。

適合適合電力(V/W):DC12/60以下許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75内容量1袋(10本)
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62726293ENT-007
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62726293
2021-07-17
用途: 車からの電源取り
有限会社アスコ通信特機

まだ一部の車にしか使われてないですが、そのせいかなかなか店では見かけません。
この製品はヒューズホルダが付いてない分安価になっていて助かります。
取り付ける製品にもヒューズが付いているため二重にヒューズが付くこととなり必要ないです。
現在は10Aだけでしょうか?
15Aもあると嬉しいのですが。 よろしくお願いします。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする