キクダブル両面テープ

キクダブル両面テープ - 菊水テープキクダブル両面テープ - 菊水テープキクダブル両面テープ - 菊水テープキクダブル両面テープ - 菊水テープキクダブル両面テープ - 菊水テープキクダブル両面テープ - 菊水テープ

アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。

用途芳香剤・防臭剤容器の固定用厚さ(mm)1長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62726449#602_25mm1個25101ポリエチレン発泡体耐侯性固定用
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
54196418KS-WT NO.602 2510-60P1箱(60巻)------
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
54196427KS-WT NO.602 5010-30P1箱(30巻)------
オープン
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
62726458#602_50mm1個50101ポリエチレン発泡体耐侯性固定用
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする