曜日別特売

携帯用容器 30ml ホルダー付

携帯用容器 30ml ホルダー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]携帯用容器 30ml ホルダー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]携帯用容器 30ml ホルダー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]携帯用容器 30ml ホルダー付 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

消毒液などを気軽に持ち運べる容器。

セット内容本体×1材質PET、シリコン全長(mm)190容量(mL)30包装形態PP袋入りアズワン品番64-5186-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6272918851218
オープン
82
90(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-24
用途: オススメです

ボトルは逆さまにぶら下がってる状態ですが液漏れすることがなく、回りのシリコンも切れる事も無くて見た目より丈夫です。
ちょうど良い量が出てくれるのも気に入ってます。
他の色もあると良いなと思います。
(100均一でも似たのを売っていますが、100均が遠いのでモノタロウさんで購入しました。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする