曜日別特売

ARIZONA EVA

ARIZONA EVA - ビルケンシュトックジャパンARIZONA EVA - ビルケンシュトックジャパンARIZONA EVA - ビルケンシュトックジャパンARIZONA EVA - ビルケンシュトックジャパンARIZONA EVA - ビルケンシュトックジャパンARIZONA EVA - ビルケンシュトックジャパンARIZONA EVA - ビルケンシュトックジャパンARIZONA EVA - ビルケンシュトックジャパン
(2件のレビュー)

耐久耐水性に優れたEVA素材を使用し、濡れた場所でも滑りにくいことが特徴です。また、汚れても水洗いできるのでお手入れも簡単です。
お肌に優しいこの超軽量ソールが、ビルケンシュトックならではの快適な履き心地をお約束します。

用途海やプールなどの水辺のレジャーに。オフィスや病院での仕事履きや室内履きとして。材質EVA靴タイプサンダル内容量1足
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627267651019051-41217-9375ネイビー41(EU規格)26.5レギュラー
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
627267741019051-42217-9376ネイビー42(EU規格)27.0レギュラー
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
627267831019051-43217-9378ネイビー43(EU規格)28.0レギュラー
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
627267991019051-44217-9379ネイビー44(EU規格)28.5レギュラー
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
627268081019142-36217-9370ネイビー36(EU規格)23.0ナロー(幅狭)
7,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
627268171019142-37217-9371ネイビー37(EU規格)24.0ナロー(幅狭)
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
627268261019142-38217-9372ネイビー38(EU規格)24.5ナロー(幅狭)
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
627268351019142-39217-9373ネイビー39(EU規格)25.0ナロー(幅狭)
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
627268441019142-40217-9374ネイビー40(EU規格)26.0ナロー(幅狭)
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
62726853129421-41217-9365ブラック41(EU規格)26.5レギュラー
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
62726869129421-42217-9366ブラック42(EU規格)27.0レギュラー
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
62726878129421-43217-9367ブラック43(EU規格)28.0レギュラー
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
62726887129421-44217-9368ブラック44(EU規格)28.5レギュラー
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62726896129423-36217-9360ブラック36(EU規格)23.0ナロー(幅狭)
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
62726905129423-37217-9361ブラック37(EU規格)24.0ナロー(幅狭)
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
62726914129423-38217-9362ブラック38(EU規格)24.5ナロー(幅狭)
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
62726923129423-39217-9363ブラック39(EU規格)25.0ナロー(幅狭)
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
62726939129423-40217-9364ブラック40(EU規格)26.0ナロー(幅狭)
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
62726948129441-41217-9356ホワイト41(EU規格)26.5レギュラー
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62726957129441-42217-9357ホワイト42(EU規格)27.0レギュラー
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
62726966129441-43217-9358ホワイト43(EU規格)28.0レギュラー
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
62726975129441-44217-9359ホワイト44(EU規格)28.5レギュラー
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
62726984129443-36217-9350ホワイト36(EU規格)23.0ナロー(幅狭)
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
62726993129443-37217-9352ホワイト37(EU規格)24.0ナロー(幅狭)
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
62727009129443-38217-9353ホワイト38(EU規格)24.5ナロー(幅狭)
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
62727018129443-39217-9354ホワイト39(EU規格)25.0ナロー(幅狭)
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
62727027129443-40217-9355ホワイト40(EU規格)26.0ナロー(幅狭)
7,000
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62726939
2025-06-26
用途: プライベートで
建設業・工事業

幅広で履きやすい。ビルケンシュトックだけにデザインも良い。デスクワーク時などオフィスでの履き替え程度の使用なら最適。足底はかなり硬めなため、足裏の動きにフィットしてくれないので散歩するには疲れるかな。

1が参考にしています
対象商品 : 62726914
2023-03-01
用途: 夏のサンダル
その他業種

金子綾さんという人気スタイリストさんのおすすめで、初めてアリゾナを購入しました!
他のファッション系サイトで売り切れが多く、DIYでお世話になってるまさかのモノタロウさんで購入することができよかったです!
今年の夏はこのサンダルを活用します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする