曜日別特売

Arizona SL BF (Narrow)

Arizona SL BF (Narrow) - ビルケンシュトックジャパンArizona SL BF (Narrow) - ビルケンシュトックジャパンArizona SL BF (Narrow) - ビルケンシュトックジャパンArizona SL BF (Narrow) - ビルケンシュトックジャパンArizona SL BF (Narrow) - ビルケンシュトックジャパンArizona SL BF (Narrow) - ビルケンシュトックジャパンArizona SL BF (Narrow) - ビルケンシュトックジャパンArizona SL BF (Narrow) - ビルケンシュトックジャパン

クッション性に優れるEVA製のミッドソールと、グリップ性に優れるラバーアウトソールを搭載したスーパーグリップシリーズは、安全性が求められる様々な職場を快適にしてくれる信頼のおける商品です。

用途病院、レストラン、ホテルなど動きが多く安全な歩行が求められる職場に仕様コルクフットベッド、スーパーグリップアウトソール材質人工皮革(ビルコフロー)タイプ幅狭タイプ(女性向け)規格EN ISO 20347:2012 認証靴タイプサンダル内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
アズワン品番
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62727273230116-36208-1117ブラック2364-7725-55L5-5.5(US規格)/3.5(UK規格)/36(EU規格)
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
62727298230116-38208-1119ブラック24.564-7725-57L7-7.5(US規格)/5(UK規格)/38(EU規格)
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
62727307230116-39208-1120ブラック2564-7725-58L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
12,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
62727377230126-36208-1127ホワイト2364-7725-65L5-5.5(US規格)/3.5(UK規格)/36(EU規格)
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
62727404230126-39208-1131ホワイト2564-7725-68L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
62727289230116-37208-1118ブラック2464-7725-56L6-6.5(US規格)/4.5(UK規格)/37(EU規格)
12,000
取扱い終了
62727386230126-37208-1128ホワイト2464-7725-66L6-6.5(US規格)/4.5(UK規格)/37(EU規格)
12,000
取扱い終了
62727395230126-38208-1129ホワイト24.564-7725-67L7-7.5(US規格)/5(UK規格)/38(EU規格)
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする