ビルケンシュトックジャパン
Linz SL NL (Regular)
クッション性に優れるEVA製のミッドソールと、グリップ性に優れるラバーアウトソールを搭載したスーパーグリップシリーズは、安全性が求められる様々な職場を快適にしてくれる信頼のおける商品です。
用途
病院、レストラン、ホテルなど動きが多く安全な歩行が求められる職場に。
仕様
コルクフットベッド、スーパーグリップアウトソール
材質
本革
規格
EN ISO 20347:2012 認証
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ(cm)
アズワン品番
サイズ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62727867
583174-42
208-1135
ホワイト
27
64-7725-94
L11-11.5/M9-9.5(US規格)/8(UK規格)/42(EU規格)
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62727833
583174-39
208-1132
ホワイト
25
64-7725-91
L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
¥
20,000
取扱い終了
62727849
583174-40
208-1133
ホワイト
26
64-7725-92
L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)
¥
20,000
取扱い終了
62727858
583174-41
208-1134
ホワイト
26.5
64-7725-93
L10-10.5/M8-8.5(US規格)/7.5(UK規格)/41(EU規格)
¥
20,000
取扱い終了
62727876
583174-43
208-1136
ホワイト
28
64-7725-95
L12-12.5/M10-10.5(US規格)/9(UK規格)/43(EU規格)
¥
20,000
取扱い終了
62727885
583174-44
208-1137
ホワイト
28.5
64-7725-96
M11-11.5(US規格)/9.5(UK規格)/44(EU規格)
¥
20,000
取扱い終了
62727946
583184-39
208-1143
ブラック
25
64-7726-03
L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
¥
20,000
取扱い終了
62727955
583184-40
208-1144
ブラック
26
64-7726-04
L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)
¥
20,000
取扱い終了
62727964
583184-41
208-1145
ブラック
26.5
64-7726-05
L10-10.5/M8-8.5(US規格)/7.5(UK規格)/41(EU規格)
¥
20,000
取扱い終了
62727973
583184-42
208-1146
ブラック
27
64-7726-06
L11-11.5/M9-9.5(US規格)/8(UK規格)/42(EU規格)
¥
20,000
取扱い終了
62727989
583184-43
208-1147
ブラック
28
64-7726-07
L12-12.5/M10-10.5(US規格)/9(UK規格)/43(EU規格)
¥
20,000
取扱い終了
62727998
583184-44
208-1148
ブラック
28.5
64-7726-08
M11-11.5(US規格)/9.5(UK規格)/44(EU規格)
¥
20,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください