曜日別特売

Boston SL NL

Boston SL NL - ビルケンシュトックジャパンBoston SL NL - ビルケンシュトックジャパンBoston SL NL - ビルケンシュトックジャパンBoston SL NL - ビルケンシュトックジャパンBoston SL NL - ビルケンシュトックジャパンBoston SL NL - ビルケンシュトックジャパンBoston SL NL - ビルケンシュトックジャパンBoston SL NL - ビルケンシュトックジャパン

クッション性に優れるEVA製のミッドソールと、グリップ性に優れるラバーアウトソールを搭載したスーパーグリップシリーズは、安全性が求められる様々な職場を快適にしてくれる信頼のおける商品です。

用途病院、レストラン、ホテルなど動きが多く安全な歩行が求められる職場に。仕様コルクフットベッド、スーパーグリップアウトソール材質本革ホワイト規格EN ISO 20347:2012 認証内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
アズワン品番
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6272809560134-40208-09012664-7724-63L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
6272805960134-36208-08972364-7724-59L5-5.5(US規格)/3.5(UK規格)/36(EU規格)
17,500
取扱い終了
6272806860134-37208-08982464-7724-60L6-6.5(US規格)/4.5(UK規格)/37(EU規格)
17,500
取扱い終了
6272807760134-38208-089924.564-7724-61L7-7.5(US規格)/5(UK規格)/38(EU規格)
17,500
取扱い終了
6272808660134-39208-09002564-7724-62L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
17,500
取扱い終了
6272810460134-41208-090226.564-7724-64L10-10.5/M8-8.5(US規格)/7.5(UK規格)/41(EU規格)
17,500
取扱い終了
6272811360134-42208-09032764-7724-65L11-11.5/M9-9.5(US規格)/8(UK規格)/42(EU規格)
17,500
取扱い終了
6272812960134-43208-09042864-7724-66L12-12.5/M10-10.5(US規格)/9(UK規格)/43(EU規格)
17,500
取扱い終了
6272813860134-44208-090528.564-7724-67M11-11.5(US規格)/9.5(UK規格)/44(EU規格)
17,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする