曜日別特売

Super Birki PU

Super Birki PU - ビルケンシュトックジャパンSuper Birki PU - ビルケンシュトックジャパンSuper Birki PU - ビルケンシュトックジャパンSuper Birki PU - ビルケンシュトックジャパンSuper Birki PU - ビルケンシュトックジャパンSuper Birki PU - ビルケンシュトックジャパンSuper Birki PU - ビルケンシュトックジャパンSuper Birki PU - ビルケンシュトックジャパン
(3件のレビュー)

長時間の庭仕事でも疲れにくい、ビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載したクロッグサンダルです。

用途ガーデニングだけではく、様々なシーンでの使用に。仕様コルクフットベッド材質ポリウレタン規格EN ISO 20347:2012 認証靴タイプサンダル内容量1足
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6272860368081-37208-0889アップルグリーン24L6-6.5(US規格)/4.5(UK規格)/37(EU規格)
10,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
6272841868011-36208-0867ブラック23L5-5.5(US規格)/3.5(UK規格)/36(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272842768011-37208-0868ブラック24L6-6.5(US規格)/4.5(UK規格)/37(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272843668011-38208-0870ブラック24.5L7-7.5(US規格)/5(UK規格)/38(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272844568011-39208-0871ブラック25L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272845468011-40208-0872ブラック26L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272846368011-41208-0873ブラック26.5L10-10.5/M8-8.5(US規格)/7.5(UK規格)/41(EU規格)
10,500
取扱い終了
6272847968011-42208-0874ブラック27L11-11.5/M9-9.5(US規格)/8(UK規格)/42(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272848868011-43208-0875ブラック28L12-12.5/M10-10.5(US規格)/9(UK規格)/43(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272849768011-44208-0876ブラック28.5M11-11.5(US規格)/9.5(UK規格)/44(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272850668021-36208-0878ホワイト23L5-5.5(US規格)/3.5(UK規格)/36(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272851568021-37208-0879ホワイト24L6-6.5(US規格)/4.5(UK規格)/37(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272852468021-38208-0880ホワイト24.5L7-7.5(US規格)/5(UK規格)/38(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272853368021-39208-0881ホワイト25L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272854968021-40208-0882ホワイト26L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272855868021-41208-0883ホワイト26.5L10-10.5/M8-8.5(US規格)/7.5(UK規格)/41(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272856768021-42208-0884ホワイト27L11-11.5/M9-9.5(US規格)/8(UK規格)/42(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272857668021-43208-0886ホワイト28L12-12.5/M10-10.5(US規格)/9(UK規格)/43(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272858568021-44208-0887ホワイト28.5M11-11.5(US規格)/9.5(UK規格)/44(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272859468081-36208-0888アップルグリーン23L5-5.5(US規格)/3.5(UK規格)/36(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272861968081-38208-0890アップルグリーン24.5L7-7.5(US規格)/5(UK規格)/38(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272862868081-39208-0891アップルグリーン25L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272863768081-40208-0892アップルグリーン26L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272864668081-41208-0893アップルグリーン26.5L10-10.5/M8-8.5(US規格)/7.5(UK規格)/41(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272865568081-42208-0894アップルグリーン27L11-11.5/M9-9.5(US規格)/8(UK規格)/42(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272866468081-43208-0895アップルグリーン28L12-12.5/M10-10.5(US規格)/9(UK規格)/43(EU規格)
8,500
取扱い終了
6272867368081-44208-0896アップルグリーン28.5M11-11.5(US規格)/9.5(UK規格)/44(EU規格)
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62728454
2023-09-21
用途: 普段

履きやすいです さすが ビルケン
作りが違いますよ 強そうだし

対象商品 : 62728506
2022-03-28
用途: 庭や近所へ
卸売・小売業

庭やちょっと近所へ行くときに、少々の雨なら耐えられる靴を探していてこちらを購入しました。とても満足しています。

対象商品 : 62728436
2022-05-03
用途: 作業場にて
製造業

以前から愛用しております。
モノタロウさんで
購入できるので
有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする