ベルソス
充電式バスポリッシャ―S
電動式回転ブラシを使って力いらずでお掃除できます。
お掃除の場所にあわせて付属の3種類のブラシ(ワイドブラシ、デッキブラシ、コーナーブラシ)を使い分けてください。
質量(kg)
0.51
電源
入力:AC100-240 50/60Hz 出力:DC8V 200mA
コード長さ(m)
約1.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×155×70
連続使用時間(分)
約30~45
電池
ニカド充電池 DC3.6V 1300mAh
運転音(dB)
65
充電時間(時間)
約8
防水保護等級
IPX4
内容量
1台
注意
※完全防水ではございません。ヘッドを水の中に入れて使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62726573
VS-H020
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください