曜日別特売

POMPAホースセット

POMPAホースセット - ミツギロン
(1件のレビュー)

スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。
通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。

用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー材質PP、PC、PVC、ABS質量(kg)0.558ホース長さ(m)3使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62726607BP-62
5,500
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: ふろ水の有効活用
田中駐車場不動産業

ホースの長さがぴったりで使いやすい。機能は申し分ないがタイマーがあればなお良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする