コイズミ(小泉成器)
【スライドコンセント用】引掛けシーリング
(1件のレビュー)
コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。
用途
適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製
幅(mm)
54
質量(kg)
100
高さ(mm)
30
奥行(mm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62726643
BEE3002B
¥
1,164
¥
1,098
¥
709
アウトレット
¥
780
(税込)
当日出荷
残り14点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください