コイズミ(小泉成器)
【和風】LEDシーリング
セードの枠に白木を採用しています。
用途
8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製
幅(mm)
564
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
153
奥行(mm)
564
消費電力(W)
39.2
色温度(K)
2700~6500
光束(Lm)
4005
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1~100
適用畳数
8畳まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62726704
BH200871K
¥
19,818
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください