コイズミ(小泉成器)
LED洋風ペンダント
プルスイッチタイプの洋室向けペンダントライトです。
用途
プルスイッチタイプです。(全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯)日本製
幅(mm)
538
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
114
奥行(mm)
538
色温度(K)
6500
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62726747
BP200801P
32
3869
8畳まで
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62726738
BP200602P
24.2
3095
6畳まで
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください