曜日別特売

YAZAWA 薬用手指消毒スプレー

YAZAWA  薬用手指消毒スプレー - YAZAWAYAZAWA  薬用手指消毒スプレー - YAZAWAYAZAWA  薬用手指消毒スプレー - YAZAWA

クラウドファンディングで400%を達成した薬用手指消毒スプレーです。
手指・皮膚の洗浄・消毒に使用できます。厚生労働省が認めた安心の指定医薬部外品。
塩化ベンゼトニウム配合。(原液100ml中ベンゼトニウム塩化物0.05g)
片手で簡単に洗浄と消毒が一遍にできます。80g(100ml)の携帯しやすい大きさ。
約300回使用できます。(1回あたり0.5秒使用した場合)
キャップ+ボタン一体型でバッグに入れてもキャップの脱落がありません。
スプレータイプなので液だれがなく、速乾性があります。細かい霧状に噴霧します。
スプレーパターンが広く塗りやすい。安心安全の日本製。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒成分エタノール、精製水、DME内容量(mL)100有効成分原液100ml中ベンゼトニウム塩化物0.05gアズワン品番64-7733-92医薬品医療機器等法指定医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62726756-
890
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする