TRUSCO
ミニパレット
7つに皿が区切られているため、少量使いに便利です。小筆用の塗料小皿としてお使いいただけます。
用途
小筆用のパレットとして
トラスコ品番
206-4713
材質
ABS樹脂
幅(mm)
85
全長(mm)
85
色
白
高さ(mm)
10
質量(g)
27.0
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62728935
M-PLTT
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください