曜日別特売

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) - HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) - HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) - HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) - HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) - HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) - HIOKI(日置電機)
(2件のレビュー)

パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
200mAによる導通チェック機能
スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。
手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。

用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査仕様【低抵抗レンジ】接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)DC50/125/250/500/1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)測定電流200mA以上(6Ω以下のとき)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上有効測定範囲【第一有効】0.2~10MΩ、0.2~25MΩ、0.2~50MΩ、0.2~500MΩ、0.2~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)基本確度±3%rdg.±2dgt.定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62729224IR4052-504.2/42/420/600420/600152×92×40440(電池含む、テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
46,200
43,980
48,378(税込)
当日出荷
62729233IR4052-50(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)4.2/42/420/600420/600152×92×40440(電池含む、テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
54,200
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
62729249IR4052-514.2/42/420/600420/600152×92×40440(電池含む、テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
50,600
47,980
52,778(税込)
当日出荷
62729258IR4052-51(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)4.2/42/420/600420/600152×92×40440(電池含む、テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
58,600
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62729249
2025-08-20
用途: 電気設備点検
榊原電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

測定値表示が早く、テンポ良く作業が出来るので作業時間の短縮が出来るのが良い

対象商品 : 62729224
2024-01-10
用途: 電気保安業務で絶縁抵抗の測定など
その他業種

多機能で戸惑うこともありますが、概ね使いやすく信頼の置ける機器だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする