土牛
アッキス
安全サックが付いています
用途
防災用レスキューツールです。
トラスコ品番
215-4410
全長(mm)
330
材質/仕上
刃:工具鋼、シャフト:ハイテンションスチール、グリップ:ゴム
質量(g)
770
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62729574
00285
¥
4,440
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください