ドーム型AHDカメラ 屋内用

ドーム型AHDカメラ 屋内用 - TOA

AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです
フルHD(1920×1080)の映像を出力します
電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式)
また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です

トラスコ品番227-9265適合機種AHDドライブユニット形状ドーム型質量(g)360視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62729644AH-C1200-3
211,200
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする