TOA
ハンズフリー拡声器 ブルートゥース内蔵
両手が自由に使えるスピーカーです
軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します
用途
商品展示、工場案内に最適。
仕様
【音声通達距離】80m
トラスコ品番
227-9270
セット内容
ヘッドセットマイクロホン、ウエストベルト、ポシェット、バッテリースペーサ
全長(mm)
222
質量(g)
480
電源
単3×6本
ベルト仕様(mm)
1000(服装着時)
定格出力(W)
6
リング色
ブルー
色(本体)
ブラック
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62729678
ER-1000A-BT
¥
39,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください