TOA
木製壁掛型スピーカー
薄型でフラットな形状の木製壁掛型スピーカーです
現場での施工性と意匠性に優れています
スピーカーコンセント前面スイッチで3W/6W切替可能です
従来品より約20%軽量化しました
消防認定品です
種別
L級
質量(kg)
1.7
定格出力(W)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×99
周波数特性
160Hz~17kHz
音圧レベル(dB)
95(1W、1m)
色(本体)
ライトグレー
型式承認番号
認評放第2019~7号
定格入力(W)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62729687
BS-64
227-9256
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62729696
BS-64T
227-9275
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください