曜日別特売

防災用品 4層 防寒・防風金銀アルミシート

防災用品 4層 防寒・防風金銀アルミシート - 日本緑十字社防災用品 4層 防寒・防風金銀アルミシート - 日本緑十字社防災用品 4層 防寒・防風金銀アルミシート - 日本緑十字社

金色は熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質があります
寒冷時は熱(太陽光)を吸収しやすい金色を表面に、炎天下では熱を反射しやすい銀色を表面にしてご使用ください
劣化しにくい4層構造です
防水、防風用としてもお使い頂けます
アルミ層が体温の低下を防止します

用途非常用の防水、防風用。災害時の保温に。防災対策に。災害時の保温に。トラスコ品番213-0391材質/仕上本体:アルミ蒸着ポリエステル(PET)金/銀質量(g)53シートサイズ(mm)2130×1370包装形態印刷PP袋入内容量1枚
注意
※通気性がなく、窒息のおそれがあるため、頭部を出した状態でご使用ください。
※火気に近付けると本体が溶けて、火傷などのケガをすることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62729714380395
オープン
559
615(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする