日本緑十字社
防災用品 4層 静音防寒・防風アルミシート
劣化しにくい4層構造です
耳障りなシャカシャカ音が少ない緊急用シートです
銀色は光・熱を反射する性質があります
アルミ層が体温の低下を防止します
防水、防風用としてもお使い頂けます
用途
非常用の防水、防風用。災害時の保温に。防災対策に。災害時の保温に。
トラスコ品番
213-0411
材質/仕上
本体:アルミ蒸着ポリエチレン
色
銀
質量(g)
76
シートサイズ(mm)
2130×1370
包装形態
印刷PP袋入
内容量
1枚
注意
※通気性がなく、窒息のおそれがあるため、頭部を出した状態でご使用ください。
※火気に近付けると本体が溶けて、火傷などのケガをすることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62729723
380396
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください