日本緑十字社
サインスタンドRSS ドローン飛行禁止区域
大きな表示面は視認性に優れ、樹脂製なので人や車両に安心です
水を抜けば非常に軽量で、環境に優しい再生材料を使用しています
両面表示をご希望の際は別途お見積いたします
用途
ドローン飛行禁止区域の周知用に。
表示内容
ドローン飛行禁止区域/NO DRONE ZONE
材質
基材:ポリエチレン、プレート:PET、ステッカー:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
1(プレート)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
表示範囲(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62729739
398110
6/【満水時】52
1200
460
460
765×383
イエロー
¥
65,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62729757
398111
6/【満水時】52
1200
460
460
765×383
イエロー
¥
65,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62729775
398010
3/【満水時】34
800
480
340
470×390
イエロー
¥
41,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62729793
398011
3/【満水時】34
800
480
340
470×390
イエロー
¥
41,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62729748
398160
6/【満水時】52
1200
460
460
765×383
グレー
¥
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62729766
398161
6/【満水時】52
1200
460
460
765×383
グレー
¥
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62729784
398060
3/【満水時】34
800
480
340
470×390
グレー
¥
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62729809
398061
3/【満水時】34
800
480
340
470×390
グレー
¥
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません