HCフェイスシールド

HCフェイスシールド 橋本クロス HCフェイスシールド 橋本クロス

視認性を損なわない透明性の高いPETシートを採用
パーツを極力少なく設計した簡単組み立てタイプ(組み立て説明書付)
シールド上部を折り曲げて、頭掛けゴムを取付ければすぐ使えます
頭掛けゴムの長さを調整することでシールドの装着感を調整できます
軽量タイプで大人も子どもも装着できます
安心・安全の日本製
材料となるPET シートも日本製です
化粧品製造業許可取得工場で衛生的に製造しています

用途飛沫感染予防対策に。医療、介護、飲食店、スーパー、物流、学校などあらゆる現場に。 トラスコ品番208-6526 セット内容シールド本体×100枚、頭掛けゴム×100本、取扱い(組立て)説明書1枚 形状防災面 厚さ(mm)0.3 材質/仕上シールド本体:PET、頭掛けゴム:ポリウレタン 質量(kg)2.9 サイズフリー レンズ色透明 機能静電気によるゴミ・ほこり等の付着防止 組立寸法(mm)250×250 材質(シールド)PET アズワン品番64-4791-04 内容量1ケース(100セット)
注意
※本製品は組み立て式です。
※飛沫を防止する機能のみとなります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62730003 HCFS100
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする