曜日別特売

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型 - KH(基陽)

Y型フルハーネスです
腰回りが広く胴ベルトに工具袋を多数装着可能です
大型肩パッドを標準装備しています
長さ調節金具はステンレス製です
脚部はパラレル型です
脚部トリプルロック式バックルを採用しています
フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています
胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました

用途2m以上の高所作業に最大使用質量(kg)100背タイプY型胴ベルト脚部構造平行型材質/仕上ベルト部:ナイロン/肩パッド:ナイロン・ウレタン樹脂/緩み止め環・フックハンガー:アルミ/バックル:アルミ・スチール適応身長(cm)155~175バックルワンタッチ トリプルロック式ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)38規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合、JIS T8165:2018 墜落制止用器具 適合仕様1本吊り専用腿バックルワンタッチ トリプルロック式ランヤード無し内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62730037FYPNBL-M21350黒/青ライン
22,190
取扱い終了
62730046FYPNSL-M21310黒/反射シルバーライン
19,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする