曜日別特売

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型+2丁掛けランヤード セット

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです
ハーネスはY型です
じゃばらランヤードを採用しています

用途2m以上の高所作業に種類伸縮式ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)65バックルワンタッチ トリプルロック式材質(フック)アルミランヤード(長さ)(mm)自然時1100~伸長時1700(フック含む)適応身長(cm)155~175最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型胸ベルト幅(mm)38脚部構造平行型腿バックルワンタッチ トリプルロック式胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62730098YPNBMJPWB2200-8362ハーネス:FYPNBL-M2、ランヤード:W1JPWB-17ハーネス&ランヤード:黒/青ライン2950
40,200
取扱い終了
返品不可
62730107YPNSMJPWS2200-8359ハーネス:FYPNSL-M2、ランヤード:W1JPWS-17ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン2970
40,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする