KH(基陽)
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです
ハーネスはX型です
じゃばらランヤードを採用しています
用途
2m以上の高所作業に
ショックアブソーバの種類
第1種
腿バックル
ワンタッチ トリプルロック式
胴ベルト
無
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
仕様
ランヤードフック、剣アルミフック/自在環付
ベルト幅(mm)
45
種類
伸縮式
フック口開き(mm)
65
ランヤード(長さ)(mm)
自然時1100~伸長時1700(フック含む)
適応身長(cm)
155~175
最大使用質量(kg)
100
胸ベルト幅(mm)
38
ランヤード
2丁掛け
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
色
質量(g)
セット内容
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62730116
XPNBMJPWB2
100
ハーネス&ランヤード:黒/青ライン
3090
ハーネス:FXPNBL-M2、ランヤード:W1JPWB-17
200-6851
¥
46,230
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62730125
XPNSMJPWS2
100
ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン
3100
ハーネス:FXPNSL-M2、ランヤード:W1JPWS-17
200-8374
¥
46,230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください