やわらかミニコーン

やわらかミニコーン - ミツギロンやわらかミニコーン - ミツギロンやわらかミニコーン - ミツギロン

復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです
寒さに強く、耐久性に優れています
工事現場や駐車場、イベントやスポーツの練習時にも活用でき、アイデア次第で用途が広がるコーンです

トラスコ品番221-9430幅(mm)295材質/仕上EVA樹脂レッド高さ(mm)450質量(g)580種類ミニ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62730134CN-22-YR
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする