ミニスライドバー トラ

ミニスライドバー トラ - ミツギロンミニスライドバー トラ - ミツギロンミニスライドバー トラ - ミツギロン

長さが1.1~1.8mに伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます
今までのスライドバーより約20cm短く収納ができます(メーカー製品のスライドバーと比較)
車両に積み込みした際にムダなスペースが無くなり荷台の有効活用ができます
反射テープ付で夜間でも安心です

用途工事現場や駐車場に。幅(mm)35材質/仕上パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:85mm)イエロー/ブラック質量(g)360タイプ伸縮タイプ長さ(m)1.1~1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62730143SF-23M-T1本
3,850
3,290
3,619(税込)
当日出荷
84667600SF-23M-T1セット(40本)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする