LEDソーラーライト付きチェーンスタンド

LEDソーラーライト付きチェーンスタンド - ミツギロンLEDソーラーライト付きチェーンスタンド - ミツギロンLEDソーラーライト付きチェーンスタンド - ミツギロンLEDソーラーライト付きチェーンスタンド - ミツギロンLEDソーラーライト付きチェーンスタンド - ミツギロンLEDソーラーライト付きチェーンスタンド - ミツギロン

昼間に太陽光を蓄電して夜に自動で点灯します
夜間に明るく光り、防犯対策にもなります
約8時間の充電で、約15時間点灯(日照時間により変動いたします)
ポールを土台に差し込んで回すだけの簡単な組み立てです
台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます(満水時約3.6kg、満砂時約5.1kg)

ホワイト(ポール)材質/仕上チェーンスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、ソーラーボール:PC仕様チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径:6mm・8mm)
注意
※点灯しない場合は充電不足の可能性がありますので、天気の良い日に8時間以上の充電を行ってください。
※ソーラーボールは自然放電しますので、長期保存をした場合は、ご使用前に直射日光のもとで8時間以上充電した後にご使用ください。
※夜間でも周囲が明るい場所では、LEDが点灯しない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62730159SF-78-W1本560-
4,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
62730168SF-78-3PW1セット(3本)2000ポール×3本、ソーラーボール×3個、ポリ台×3個、ポリ台ふた×3個、プラチェーン白6mm×1本(5m)
16,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする