曜日別特売

モバイルソーラーセット

モバイルソーラーセット - OS(オーエス)モバイルソーラーセット - OS(オーエス)モバイルソーラーセット - OS(オーエス)モバイルソーラーセット - OS(オーエス)モバイルソーラーセット - OS(オーエス)

アウトドアや緊急災害時など、いざという時にも太陽光から充電可能で安心な32Wモバイルソーラーシートを採用
約15時間で、32W-12Vソーラーシートからバッテリー(20Ah)へ充電が可能
国産のセルを採用した、安定した発電をお約束するソーラーシート
約700gと軽く、柔らかく、巻き取り可能なアモルファスソーラーシートのため、簡単に収納でき持ち運びに便利
6点ハトメがあり、カラビナでテントやベランダなどに取付も可能(カラビナは付属しません)
大容量20Ah/DC11.1Vのバッテリー
AC100V3芯、AC100V2芯、DC5V USB出力で家電が動かせます

用途避難施設の緊急用電源として。電気の備蓄として。トラスコ品番209-2748セット内容モバイルソーラーシート、ポータブル蓄電池、防水LEDチャージャー、防水ハードケース質量(kg)8.2使用温度範囲(℃)-20~60バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー容量(Ah)20/DC11.1Vアズワン品番64-8540-70外寸法・幅(mm)406外寸法・高さ(mm)174防水性IP65(ソーラーシートのみ、ジャンクションボックス・コネクタ部を除く)公称出力(W)最大32/DC12V(DCプラグ)使用湿度(%RH)85以下外寸法・奥行(mm)330内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62730588GSB-3201-AD
367,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする