ニッポンスリッパ
成型サンダル紳士
ゴム素材で滑りにくく、丈夫なサンダルです
幅広い用途に使用できます
丸洗い可能です
材質
PVC
靴タイプ
サンダル
内容量
1箱(20足)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62730633
400875
868-7650
ライトブラウン
M
570
26(外寸)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62730649
400876
868-7651
ライトブラウン
L
580
27(外寸)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62730658
400878
868-7652
ブラウン
M
570
26(外寸)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62730667
400879
868-7653
ブラウン
L
580
27(外寸)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください