ニッポンスリッパ
成型サンダル
ゴム素材で滑りにくく、丈夫なサンダルです
幅広い用途に使用できます
丸洗い可能です
材質
PVC
靴タイプ
サンダル
内容量
1箱(20足)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62730676
400871
868-7654
ピンク
M
380
23.5(外寸)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62730685
400872
868-7655
ピンク
L
390
24.5(外寸)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62730694
400873
868-7656
ブルー
M
380
23.5(外寸)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62730703
400874
868-7657
ブルー
L
390
24.5(外寸)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください