氷撃エチケットマスク

氷撃エチケットマスク リベルタ 氷撃エチケットマスク リベルタ 氷撃エチケットマスク リベルタ 氷撃エチケットマスク リベルタ 氷撃エチケットマスク リベルタ 氷撃エチケットマスク リベルタ 氷撃エチケットマスク リベルタ 氷撃エチケットマスク リベルタ

接触冷感生地のエチケットマスクです
水との化学反応で熱を奪う特性があるキシリトール・エリスリトールの特殊冷感プリントと消臭イオンプリントを内側に施しているため、汗や湿気を利用してマスク生地の温度を下げ、嫌な臭いを消臭します
吸水速乾性、紫外線カット、通気性のよい素材を使用しているため、夏場着用時でも快適性を保ちます
耐久度のある特殊冷感プリントをすることで、洗濯耐久性を実現しました
手洗いで40~50回程度使用可能です
水で湿らせうちわなどで風を与えると、より冷たさを感じやすくなります

用途飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用に。 構造1層 機能防臭、接触冷感、消臭持続 質量(g)20 耐久性手洗いで約40~50回程度 対象飛沫感染 ひもタイプ耳かけ 形状立体型 内容量1枚
注意
※飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用製品のため、ウィルス・有害な粉塵・ガス等が発生する場所やそれらを防ぐ目的での使用はできません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
入数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62730728 FT-25153603 - S - - -
1,300
999
1,099 (税込)
当日出荷
62730719 FT-25153602 ポリエステル84%:ポリウレタン16% XS 127 155 1
1,300
 
 
取扱い終了
62730737 FT-25153604 ポリエステル84%:ポリウレタン16% M 142 173 1
1,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする