曜日別特売

光コネクタクリーナー

光コネクタクリーナー - フジクラ光コネクタクリーナー - フジクラ光コネクタクリーナー - フジクラ光コネクタクリーナー - フジクラ

適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。
ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
適合コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62731044SC/FA-EN-CLK-Aロング17.5×17.5×199(延伸時221)SC、SC2、FA、FAS、FC、ST光コネクタ
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
62731078MU/LC-EN-CLK-Aロング17.5×17.5×207(延伸時237)LC、MU光コネクタ用
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
62731105ODC-CLK-A-17.5×17.5×207(延伸時237)Φ1.25mmマルチ光コネクタ
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
62731114M20-CLK-A-17.5×17.5×173(延伸時208)Φ2.0mmマルチ光コネクタ
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする