ダンスーパーF撚糸(ダイヤエステル混撚糸)

ダンスーパーF撚糸(ダイヤエステル混撚糸) - 愛和産業ダンスーパーF撚糸(ダイヤエステル混撚糸) - 愛和産業ダンスーパーF撚糸(ダイヤエステル混撚糸) - 愛和産業

PP扁平糸(ダイヤ)とポリエステルを混ぜ合わせた混撚糸です
PPの高強度と、ポリエステルの柔軟性と耐摩耗性の長所を合わせもつ強く・柔らかい撚糸です
漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます

用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸仕様左3ツ撚質量(kg)2.5(1巻)ライトグリーン/白RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類撚糸内容量1本(2.5kg)
注意
※製造上、途中につなぎがある場合がございます
※多少色目に違いがある場合がございますが、混合比率は一定です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
規格
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6273115720/39約190020/39格約1.6
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
6273116620/51約138020/51格約1.8
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
6273117520/60約125020/60格約2.0
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
6273118420/72約100020/72格約2.3
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
6273114820/30約250020/30格約1.4
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする