曜日別特売

ハイクレ撚糸(ポリエチレン/クレモナ混撚糸)

ハイクレ撚糸(ポリエチレン/クレモナ混撚糸) - 愛和産業ハイクレ撚糸(ポリエチレン/クレモナ混撚糸) - 愛和産業ハイクレ撚糸(ポリエチレン/クレモナ混撚糸) - 愛和産業ハイクレ撚糸(ポリエチレン/クレモナ混撚糸) - 愛和産業ハイクレ撚糸(ポリエチレン/クレモナ混撚糸) - 愛和産業
(1件のレビュー)

ポリエチレンとクレモナを混ぜ合わせた撚糸です
ポリエチレンの高強度と、クレモナの柔軟性・高結束力の長所を合わせもつ強く・柔かく・滑りやすく・ズレにくい撚糸です
漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます

用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸・スベリ止め用糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸仕様左3ツ撚GG/白ひも・糸種類撚糸RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製造上製品中につなぎがある場合がございます
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
号数
太さ(mm)
質量(kg)
長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627311936号(20/18)1本(1kg)20/18(6号)約1.01(1巻)約2000-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
627312098号(20/24)1本(1kg)20/24(8号)約1.21(1巻)約1400-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
6273121810号(20/30)1本(1kg)20/30(10号)約1.41(1巻)約1000-
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
6273122712号(20/36)1本(1kg)20/36(12号)約1.51(1巻)約800-
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
6273123615号(20/45)1本(1kg)20/45(15号)約1.71(1巻)約600-
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
627312456号(20/18)1本(500g)20/18(6号)約1.0-約1000500(1巻)
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
627312548号(20/24)1本(500g)20/24(8号)約1.2-約700500(1巻)
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
6273126310号(20/30)1本(500g)20/30(10号)約1.4-約500500(1巻)
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
6273127912号(20/36)1本(500g)20/36(12号)約1.5-約400500(1巻)
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62731279
2023-07-20
用途: 網作製に使用
農・林・水産業

硬さが丁度良く、結びやすく良かった。一巻の長さがもう少し長ければもっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする