曜日別特売

ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 22L

ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 22L - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 22L - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 22L - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 22L - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 22L - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 22L - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 22L - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 22L - mizuno(ミズノ)
(2件のレビュー)

ベルトタイプ
足が喜ぶ、この軽さ
ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定
クッション性が高く、耐滑性に優れたソール
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上
シューズサイドにメッシュを使用することで長時間働き続ける足元に通気性をプラス
夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用

用途運輸業/建築業/製造業形状ローカット機能軽量/クッション性/通気性材質(甲)人工皮革・合成繊維材質(底部)ゴム底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62785915F1GA210105ライトグレー×ホワイト23
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62785924F1GA210105ライトグレー×ホワイト23.5
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62785933F1GA210105ライトグレー×ホワイト24
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62785949F1GA210105ライトグレー×ホワイト24.5
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62785967F1GA210105ライトグレー×ホワイト25.5
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62785976F1GA210105ライトグレー×ホワイト26
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62785994F1GA210105ライトグレー×ホワイト27
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62786046F1GA210114ネイビー×イエロー24.5
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62786064F1GA210114ネイビー×イエロー25.5
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62786089F1GA210114ネイビー×イエロー26.5
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62786098F1GA210114ネイビー×イエロー27
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62786107F1GA210114ネイビー×イエロー27.5
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62786159F1GA210145イエロー×ダークグレー25.5
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62786168F1GA210145イエロー×ダークグレー26
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62786177F1GA210145イエロー×ダークグレー26.5
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62786186F1GA210145イエロー×ダークグレー27
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62786195F1GA210145イエロー×ダークグレー27.5
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62786204F1GA210145イエロー×ダークグレー28
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
62785958F1GA210105ライトグレー×ホワイト25
オープン
取扱い終了
返品不可
62785985F1GA210105ライトグレー×ホワイト26.5
オープン
取扱い終了
62786003F1GA210105ライトグレー×ホワイト27.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62786019F1GA210105ライトグレー×ホワイト28
オープン
取扱い終了
返品不可
62786055F1GA210114ネイビー×イエロー25
オープン
取扱い終了
返品不可
62786073F1GA210114ネイビー×イエロー26
オープン
取扱い終了
返品不可
62786116F1GA210114ネイビー×イエロー28
オープン
取扱い終了
62786134F1GA210145イエロー×ダークグレー24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62786213F1GA210145イエロー×ダークグレー29
オープン
取扱い終了
返品不可
62785897F1GA210105ライトグレー×ホワイト22
オープン
取扱い終了
返品不可
62785906F1GA210105ライトグレー×ホワイト22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62786028F1GA210105ライトグレー×ホワイト29
オープン
取扱い終了
返品不可
62786037F1GA210105ライトグレー×ホワイト30
オープン
取扱い終了
返品不可
62786125F1GA210114ネイビー×イエロー29
オープン
取扱い終了
返品不可
62786143F1GA210145イエロー×ダークグレー25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ALMIGHTY LSⅡ (オールマイティ LSⅡ) 商品PV
ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
この動画は、1が参考にしています。
滑りにくいワークシューズのスゴさとは - 実験してみた -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62785958F1GA21010569506486F1GA260125250F1GA210105 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506486オールマイティLSIII 22Lmizuno(ミズノ)1足
11,800
税込12,980
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62785985F1GA21010569506520F1GA260125265F1GA210105 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506520オールマイティLSIII 22Lmizuno(ミズノ)1足
11,800
税込12,980
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786003F1GA21010569506538F1GA260125275F1GA210105 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506538オールマイティLSIII 22Lmizuno(ミズノ)1足
11,800
税込12,980
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786019F1GA21010569506547F1GA260125280F1GA210105 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506547オールマイティLSIII 22Lmizuno(ミズノ)1足
11,800
税込12,980
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786055F1GA21011469506407F1GA260109250F1GA210114 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506407オールマイティLSIII 22Lmizuno(ミズノ)1足
11,800
税込12,980
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786073F1GA21011469506425F1GA260109260F1GA210114 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506425オールマイティLSIII 22Lmizuno(ミズノ)1足
11,800
税込12,980
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786116F1GA21011469506468F1GA260109280F1GA210114 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506468オールマイティLSIII 22Lmizuno(ミズノ)1足
11,800
税込12,980
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786134F1GA21014569506660F1GA260145245F1GA210145 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506660オールマイティLSIII 22Lmizuno(ミズノ)1足
11,800
税込12,980
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786213F1GA21014569506730F1GA260145280F1GA210145 オールマイティLSIII 22L mizuno(ミズノ) 69506730オールマイティLSIII 22Lmizuno(ミズノ)1足
11,800
税込12,980
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62786003
2023-09-18
用途: シーリング工事
建設業・工事業

まず履き心地が良く疲れにくいです。
あとソールのクッションが柔らかく衝撃を吸収してくれます。
かなり気にいっております。

1が参考にしています
対象商品 : 62785967
2021-10-15
用途: 装置作業(機械トレーニング)における安全シューズの利用
株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ製造業

靴が軽量で通気性も良い。また,マジックテープにより足の固定も抜群で動きやすい。さすがに安全靴のつま先部分は足指が蒸れるのは,致し方ない。それ以外は,良い靴です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする