ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H

ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H - mizuno(ミズノ)
(8件のレビュー)

この軽さ、想定外。
ミズノが作ると、半長靴もこんなに軽くなる。
長時間履いても負担少なく、より快適な作業環境を足元から提供。
この半長靴、自信作。
まず手にとってみてほしい。とにかく軽い。
ベルト部の長さを調整することで、履く人それぞれの足にフィットする快適な履き心地をつくれます。
ズボンの裾が出にくい
内側のふくらはぎ部分にゴム留めを設置
脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ(長さ調整可能)

用途建築業・製造業規格JSAA規格A種材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底形状ハイカット甲被タイプマジックタイプ機能軽量、耐久性靴タイプ長靴内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62764014F1GA21020923.5軽量、耐久性ブラック
オープン13,000
13,000
14,300(税込)
当日出荷
62764023F1GA21020924軽量、耐久性ブラック
オープン13,000
13,000
14,300(税込)
当日出荷
62764039F1GA21020924.5軽量、耐久性ブラック
オープン13,000
13,000
14,300(税込)
当日出荷
62764048F1GA21020925軽量、耐久性ブラック
オープン13,000
13,000
14,300(税込)
当日出荷
62764057F1GA21020925.5軽量、耐久性ブラック
オープン13,000
13,000
14,300(税込)
当日出荷
62764066F1GA21020926軽量、耐久性ブラック
オープン13,000
13,000
14,300(税込)
当日出荷
62764075F1GA21020926.5軽量、耐久性ブラック
オープン13,000
13,000
14,300(税込)
当日出荷
62764084F1GA21020927軽量、耐久性ブラック
オープン13,000
13,000
14,300(税込)
当日出荷
62764093F1GA21020927.5軽量、耐久性ブラック
オープン13,000
13,000
14,300(税込)
当日出荷
62764109F1GA21020928軽量、耐久性ブラック
オープン13,000
13,000
14,300(税込)
当日出荷
62764118F1GA21020929軽量、耐久性ブラック
オープン13,000
13,000
14,300(税込)
当日出荷
25619757F1GA21020124024軽量、耐久性01:ホワイト
オープン13,000
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り2点です
62763996F1GA21020922.5軽量、耐久性ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62764005F1GA21020923軽量、耐久性ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25619730F1GA21020122522.5軽量、耐久性01:ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25619739F1GA21020123023軽量、耐久性01:ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25619748F1GA21020123523.5軽量、耐久性01:ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
25619766F1GA21020124524.5軽量、耐久性01:ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25619775F1GA21020125025軽量、耐久性01:ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25619784F1GA21020125525.5軽量、耐久性01:ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25619800F1GA21020126026軽量、耐久性01:ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
25619809F1GA21020126526.5軽量、耐久性01:ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
25619818F1GA21020127027軽量、耐久性01:ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
25619827F1GA21020127527.5軽量、耐久性01:ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25619836F1GA21020128028軽量、耐久性01:ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
25619845F1GA21020129029軽量、耐久性01:ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62763996F1GA21020919588165F1GA251709225F1GA210209 オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) 19588165オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)1足
13,500
税込14,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62764005F1GA21020919588181F1GA251709230F1GA210209 オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) 19588181オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)1足
13,500
税込14,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25619730F1GA21020122519588041F1GA251701225F1GA210201225 オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) 19588041オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)1足
13,500
税込14,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25619739F1GA21020123019588050F1GA251701230F1GA210201230 オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) 19588050オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)1足
13,500
税込14,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25619748F1GA21020123519588059F1GA251701235F1GA210201235 オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) 19588059オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)1足
13,500
税込14,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25619766F1GA21020124519588077F1GA251701245F1GA210201245 オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) 19588077オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)1足
13,500
税込14,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25619775F1GA21020125019588086F1GA251701250F1GA210201250 オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) 19588086オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)1足
13,500
税込14,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25619784F1GA21020125519588095F1GA251701255F1GA210201255 オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) 19588095オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)1足
13,500
税込14,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25619800F1GA21020126019588111F1GA251701260F1GA210201260 オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) 19588111オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)1足
13,500
税込14,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25619809F1GA21020126519588120F1GA251701265F1GA210201265 オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) 19588120オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)1足
13,500
欠品中
税込14,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25619818F1GA21020127019588129F1GA251701270F1GA210201270 オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) 19588129オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)1足
13,500
欠品中
税込14,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25619827F1GA21020127519588138F1GA251701275F1GA210201275 オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) 19588138オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)1足
13,500
欠品中
税込14,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25619836F1GA21020128019588147F1GA251701280F1GA210201280 オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) 19588147オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)1足
13,500
税込14,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25619845F1GA21020129019588156F1GA251701290F1GA210201290 オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) 19588156オールマイティBA 29Hmizuno(ミズノ)1足
13,500
税込14,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62764075
2025-11-25
用途: 造園業
その他業種

国道での仕事で、距離を歩いても痛くない。疲れない
樹を登っても、滑る心配が無い

対象商品 : 62764084
2024-07-30
用途: 機械のメンテナンス時
千代田商事株式会社卸売・小売業

とても軽く、履きごごちがよい。疲れも感じさせなくよい商品です

対象商品 : 62764093
2023-06-28
用途: 機械メンテナンス時

とにかく軽く、歩いていても、とても疲れにくいです。

対象商品 : 62764066
2023-02-13
用途: 弊社の客先へ販売品として。
株式会社クオーレ建設業・工事業

リピート品で購入、大変気に入って貰っています。今後も
宜しくお願い致します。

対象商品 : 62764084
2022-04-06
用途: 鋼材運搬
芝浦物流株式会社運輸・通信業

めちゃくちゃ軽い。他の安全靴で、つま先がすぐにへたってしまうので、こちらを購入してみました。まだ、数日の使用ですが、つま先補強のおかげもあり、つま先に傷や擦れがつきにくいので買ってよかった。

対象商品 : 62764109
2022-04-09
用途: 施工
製造業

確かに3か月位で3千円程の安全靴を買うならこちらの商品の方が良いですね。
軽いし耐久性も有るし。。流石です!

1が参考にしています
対象商品 : 62763996
2022-03-18
用途: 現場作業用
製造業

他社の安全靴で 女性用のサイズのブーツタイプが無くて困っていたところ
ミズノさんの安全靴注文させていただきました
軽くて評判が良いです!

対象商品 : 62764075
2021-08-20
用途: 作業
株式会社流機エンジニアリング

この靴を履いている人は、ずーっとこの靴ばかりを履いています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする