曜日別特売

ソフト半長靴セブン

ソフト半長靴セブン - ドンケル

あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴
どんな作業も快適に、安全に、足を保護します
アウトソールは熱職場にだんぜん強いVP特殊ゴムを使用
筒がソフトで作業がし易く、しかも歩きやすい
筒のトップが絞められるから冬場でも足元は暖かい
またドローコートで絞められるから溶接等のスパッタが入りにくく、しかも脱ぎやすい
作業しやすく無理のない前傾設計

用途日本製鉄オリジナル商品 鉄鋼・造船・土木建築など足幅3E標準質量(g)1150(26.0cm/1足)材質(先芯)靴タイプ半長靴材質(アッパー)牛クロム革JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H材質(底部)合成ゴム(Gシリーズ底)内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734413-23.5
19,600
取扱い終了
返品不可
62734429-24
19,600
取扱い終了
返品不可
62734438-24.5
19,600
取扱い終了
返品不可
62734447-25
19,600
取扱い終了
返品不可
62734456-25.5
19,600
取扱い終了
返品不可
62734465-26
19,600
取扱い終了
返品不可
62734474-26.5
19,600
取扱い終了
返品不可
62734483-27
19,600
取扱い終了
返品不可
62734499-27.5
19,600
取扱い終了
返品不可
62734508-28
19,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする