曜日別特売

チャック付き安全靴 606T

チャック付き安全靴 606T - ドンケルチャック付き安全靴 606T - ドンケル

着脱のしやすさが作業効率を向上させます

用途官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け材質(アッパー)牛クロム革標準質量(g/片足)1350(26cm)標準質量(g)1200(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H足幅3E材質(底部)合成ゴム(ビブラム底)材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734718606T23.5
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734727606T24
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734736606T24.5
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734745606T25
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734754606T25.5
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62734763606T26
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734779606T26.5
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734788606T27
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734797606T27.5
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734806606T28
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする