マジック式安全靴 654

マジック式安全靴 654 - ドンケルマジック式安全靴 654 - ドンケル

着脱しやすいマジック式。

用途官公庁・電力・ガス・水道・鉄道・山林作業従事者など形状ハイカット材質(アッパー)牛クロム革標準質量(g/片足)1320(26cm)標準質量(g)1200(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H足幅3E材質(底部)合成ゴム(ビブラム底)材質(先芯)甲被タイプマジック靴タイプ長靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6273511365423.5
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
6273512965424
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
6273513865424.5
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
6273514765425
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
6273515665425.5
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
6273516565426
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
6273517465426.5
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
6273518365427
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
6273519965427.5
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
6273520865428
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする